Lochwand für Werkbank Aufbauprofil
Lochwand für Werkbank Aufbauprofil - 1
Lochwand für Werkbank Aufbauprofil - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lochwand für Werkbank Aufbauprofil

Zur platzsparenden und übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.

  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0957510832
1440 x 800 x 15 mm 15,500 kg Stahlblech Lichtgrau RAL 7035
1 St.
0957510812
1440 x 450 x 15 mm 8,500 kg Stahlblech Lichtgrau RAL 7035
1 St.
0957510822
1940 x 450 x 15 mm 11 kg Stahlblech Lichtgrau RAL 7035
1 St.
0957510842
1940 x 800 x 15 mm 21 kg Stahlblech Lichtgrau RAL 7035
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
  • Wird mit Einhängelaschen im Aufbauprofil eingehängt

  • Quadratlochung ermöglicht Aufnahme von Haken und Halterungen

  • Übersichtlichkeit und schneller Zugriff

  • Flexible sowie jederzeit veränderbare Anordnung im Rastermaß des Aufbauprofils möglich