Lithium E-Block Batterie

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lithium E-Block Batterie

Einsetzbar für nahezu alle Geräte mit hoher Stromentnahme (Hochstromanwendungen) oder langer Betriebsbereitschaft.

  • Akku-/Batteriebezeichnung: 9 V-Block
  • Nennspannung: 9 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 9 Ah
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
Art.-Nr. Akku-/Batteri... Nennspannung Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
0827000030
9 V-Block 9 V/DC 9 Ah
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
  • Betriebsbereit von -40°C bis +60°C mit voller Leistungsfähigkeit

  • Hervorragende Auslaufsicherheit

  • 30% leichter als handelsübliche Alkaline-Batterien

  • Minimale Selbstentladung (sehr gute Lagerfähigkeit mit über 10 Jahren)

  • Hohe Energiedichte für längere Lebensdauer

  • Sehr hohe Stromabgabe
Hinweis

Nicht wieder aufladbar

Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf gemäß dem Batteriegesetzt (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen, sondern nur über die dafür vorgesehenen Sammelstellen.