Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lithium E-Block Batterie

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lithium E-Block Batterie

Einsetzbar für nahezu alle Geräte mit hoher Stromentnahme (Hochstromanwendungen) oder langer Betriebsbereitschaft.
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
  • Betriebsbereit von -40°C bis +60°C mit voller Leistungsfähigkeit

  • Hervorragende Auslaufsicherheit

  • 30% leichter als handelsübliche Alkaline-Batterien

  • Minimale Selbstentladung (sehr gute Lagerfähigkeit mit über 10 Jahren)

  • Hohe Energiedichte für längere Lebensdauer

  • Sehr hohe Stromabgabe
Hinweis

Nicht wieder aufladbar

Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf gemäß dem Batteriegesetz (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen, sondern nur über die dafür vorgesehenen Sammelstellen.