Lithium-Batterie
Lithium-Batterie - 1
Lithium-Batterie - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lithium-Batterie

Einsetzbar für nahezu alle Geräte mit hoher Stromentnahme (Hochstromanwendungen) oder langer Betriebsbereitschaft.

  • Akku-/Batterietyp: Lithium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Akku-/Batteri... Nennspannung Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
082708 123
3,0V CR123 A 3 V/DC Lithium
0827000010
Micro AAA; L92; FR03 1.5 V/DC Lithium
0827000020
Mignon AA; L91; FR6 1.5 V/DC Lithium
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
  • Betriebsbereit von -40°C bis +60°C mit voller Leistungsfähigkeit

  • Hervorragende Auslaufsicherheit

  • 30% leichter als handelsübliche Alkaline-Batterien

  • Minimale Selbstentladung (sehr gute Lagerfähigkeit mit über 10 Jahren)

  • Hohe Energiedichte für längere Lebensdauer

  • Sehr hohe Stromabgabe
Hinweis

Nicht wiederaufladbar

Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf gemäß dem Batteriegesetz (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen, sondern nur über die dafür vorgesehenen Sammelstellen.