Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lichtkuppelsicherung mit Stahlmatte
Durchsturzsicherung für Lichtkuppeln und Lichtbänder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sicherung von Personen gegen Absturz durch Lichkuppeln/-bänder
- Verzinkte Gitterstäbe (5 mm Durchmesser) aus Baustahl mit Maschenweite 100 mm x 100 mm
- Befestigungsklemmen und Verbindungsklemmen aus verzinkten Kaltumformstahl
- 1 Stück entspricht 0,1 Quadratmeter
- Individuelle Planung erforderlich (Flachdach-Verkäufer kontaktieren)
- Planung erfolgt durch Senden einer Anfrage an Seitenschutzsysteme@wuerth.com
- Jährliche Überprüfung nach Ablauf der Gewährleistung durch Sicherheitsbeauftragten/fachkundige Person
GS-Bau-18:2015
- Montage an Lichtkuppelrahmen mittels mitgelieferten Befestigungsklemmen/-elementen
- Gitter wird in die Laschen der Befestigungsklemmen eingehängt und max. 100 mm zur Absturzkante positioniert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!