Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rahmeneinstellschraube LEVELFIX
Einfache und schnelle Montage von Rahmen auf Holz oder Beton
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
Schrauben mit einem TX30 Schraubendreher, einem LEVELFIX Magnet-Schraubenschlüssel oder einem Rollgabelschlüssel befestigen.
Der auf der Schraube markierte Abstand (10 mm, 15 mm und 20 mm) kann zwischen 5 und 35 mm eingestellt werden.
- Einfaches Montieren und Justieren
- Genaue Einstellung
- Keine Keile oder Blöcke erforderlich
- Keine Wärmebrücke, dadurch bessere Isolierung
Stahl verzinkt, Härte 4,8
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!