Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lenkrolle mit Doppelfeststeller
Robuste Lenkrolle mit Doppelfeststeller aus Stahl mit TPE-Oberfläche für sanftes und leises Rollen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Robustes Gehäuse aus Stahl für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit
- Zur direkten Befestigung an Aluminiumprofilen oder mit einer zusätzlichen Transport- und Fußplatte geeignet
- zur stirnseitigen Befestigung muss ein passendes Gewinde in das Kernloch geschnitten werden
- Geeignet für verschiedene Profiltypen (B und I)
- mit Fadenschutz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!