Lenkrolle
Lenkrolle - 1
Lenkrolle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lenkrolle

Mit drehbarem Gewindestift und Feststellbremse

  • Temperatureinsatzbereich min.: -5 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollendurchme... Traglast Höhe Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0683567536
50 mm 35 kg 66 mm 18 mm
0683567537
60 mm 50 kg 83 mm 24 mm
0683567538
80 mm 55 kg 104 mm 24 mm
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
  • Nabe mit Gleitlager

  • Material: Abriebfestes Graugummi

  • Kern aus Polyamid 6 mit Fadenschutz

  • Halterung aus verzinktem Stahl

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.