Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leitungssucher-Set LS27 analog
Fremdspannungsgeschützt (spannungsfest) bis 400 V
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stufenlose Empfindlichkeitseinstellung
- Einstellbarer Sende- und Empfangspegel
- Optische LED- und akustische Tongenerator-Anzeige
Lieferumfang
- 1 x Sender
- 1 x Empfänger
- 1 x Krokodilklemmen
- je 1 x Koaxial-, F- und RJ11-Adapter
- 1 x Bereitschaftstasche
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Ein analoges Trägersignal vom Sender wird z. B. mit Krokodilklemmen oder einem Modularstecker auf eine Leitung aufmoduliert. Das andere Ende der Leitung kann optisch und akustisch mittels des Empfängers schnell und präzise gefunden werden. Der Leitungssucher ist zwar spannungsfest, trotzdem kann man nicht unter Spannung arbeiten - da das Netzbrummen der anderen Leitungen überlagert.
- Einfaches Auffinden von spannungsfreien Kabeln und Leitungen in der Wand und in Kabelkanälen
- Telekommunikation- und Netzwerkanwendungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!