Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leitungsführungskanal Stahlblech LFKS
Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bodenlochung doppelreihig
- Geringe Brandlast
Bei beschichteten Profilen müssen sowohl Ober- als auch Unterteil geerdet werden. Bei unbeschichteten Profilen reicht es aus, lediglich das Unterteil zu erden.
Alle Ober- und Unterteile besitzen Erdungsfahnen zum Anbringen der Erdungskabel.
Lieferlängen-Toleranz +/- 3 mm. Pulverbeschichtung nur im sichtbaren Bereich. Leichte Gratbildung an den Schnittkanten möglich.
Arbeitsplatzinstallation zur Minderung der Brandlast in Büro, Werkstatt, Lagerhalle und Labor sowie Räumen mit funktionaler Innenarchitektur (Garage/Parkhaus, Tankstelle, Keller, Hobbyraum) mit regelmäßig hoher mechanischer Beanspruchung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!