Leitungsführungskanal Mini

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leitungsführungskanal Mini

Mit einreihiger Bodenlochung und Deckel

  • Kanallänge: 2 m
  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC hart
  • Entflammbar: Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Höhe Breite Farbe Anzahl VE
Preis/VE
097361515
15 x 15 14,5 mm 15 mm Reinweiß RAL 9010
200 m
0973615151
15 x 15 14,5 mm 15 mm Lichtgrau RAL 7035
200 m
097361530
15 x 30 16 mm 30 mm Reinweiß RAL 9010
72 m
097362020
20 x 20 18,5 mm 18,5 mm Reinweiß RAL 9010
128 m
0973620201
20 x 20 18,5 mm 18,5 mm Lichtgrau RAL 7035
128 m
0973615301
15 x 30 16 mm 30 mm Lichtgrau RAL 7035
72 m
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
  • Zur unauffälligen Verlegung von Leitungen (z.B. Antennen-, Klingelleitungen, Telefon- , NYM-Kabel)