Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Leiterklemmsystem
Leiterklemmsystem - 1
Leiterklemmsystem - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leiterklemmsystem

5x schneller als Standardleiterklemmen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Für bis zu 4 verschachtelte Leiterteile geeignet

  • 20 g crash-getestet (ECE 17.07)

  • Getestete Lebensdauer über 10.000 Zyklen (UKAS ISO 17025)

  • Material: Kunststoff, Haltebügel aus rostfreiem Stahl bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz

  • Max. Breite des Querträgers: 55 mm

  • Lieferumfang: 1 Paar
Hinweis

Keine gleichschließenden Schlösser

3 Jahre Gewährleistung