Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leiter Ersatzteile

Ersatzteile für Leitern dienen dazu, kaputte oder veraltete Teile einer Leiter auszutauschen, um sie wieder funktionsfähig zu machen. Dabei kann es sich beispielsweise um Sprossen, Scharniere, Holme oder Gelenke handeln, die je nach Leiter unterschiedlich ausfallen können. In der Industrie oder im Handwerk werden Ersatzteile für Leitern vor allem eingesetzt, wenn diese bei Bauarbeiten oder Wartungsarbeiten benötigt werden. Auch für den privaten Gebrauch sind sie hilfreich, um die eigene Leiter zu reparieren oder umzurüsten. Bei Würth gibt es eine große Auswahl an Ersatzteilen für Leitern in hoher Qualität, die sich besonders für den professionellen Einsatz eignen.