Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leiste für Kennzeichenbefestigung CIRCO unbedruckt
Stark gebogene Ausführung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Passt sich hervorragend runden Fahrzeugkonturen an
- Einfaches Handling
- Robuste Ausführung für eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit
- CIRCO ist eine modifizierte KSB-CLASSIC
- Kompatibel und passend für alle CLASSIC-Grundplatten
Für die sichere und stabile Befestigung von Kennzeichen an Fahrzeugen, insbesondere bei stark gebogenen Oberflächen.
Leiste kann von Hand geöffnet werden, indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!