Leiste für Kennzeichenbefestigung Basixx bedruckt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leiste für Kennzeichenbefestigung Basixx bedruckt

Flexible Wechselleiste

  • Ausführung: Leiste
  • Geeignet für Grundplattenbreite: 520 mm
  • Mindestbestellmenge: 200 STK
  • Werbebreite x Werbehöhe: 500 x 16 mm
  • Breite: 520 mm
  • Höhe: 21 mm
  • Werkstoff: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Druckfarben Ausführung Geeignet für Grundplattenb... Mindestbestel... Anzahl VE
Preis/VE
0825010101
1-farbig weiß Leiste 520 mm 200 STK
1 St.
0825010201
Silber-negativ Leiste 520 mm 200 STK
1 St.
0825010301
Silber-positiv Leiste 520 mm 200 STK
1 St.
0825010102
2-farbig Leiste 520 mm 200 STK
1 St.
0825010103
3-farbig Leiste 520 mm 200 STK
1 St.
0825010104
4-farbig Leiste 520 mm 200 STK
1 St.
0825010105
Digitaldruck Leiste 520 mm 200 STK
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
Einfaches Handling – auch bei engen Verhältnissen


Leiste wird von vorne aufgesteckt



Robuste Ausführung


Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt



Große Druckfläche


Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)