Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leimspachtel
Für den Leimauftrag von allen gängigen Flächen- und Montageleimen auf allen Holzarten
- Zahnungbreite: 4 mm
- Produktgewicht (per Stück): 33,333 g
- Werkstoff: ABS
- Farbe: Weiß
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Elastischer ABS-Kunststoff mit 4 mm-Verzahnung
- Gute Chemikalienbeständigkeit.
- Kein Verkleben der Leime auf der Spachtel
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!