Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Leimroller mit Polyurethanwalze
Leimroller mit Polyurethanwalze - 1
Leimroller mit Polyurethanwalze - 2
Leimroller mit Polyurethanwalze - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leimroller mit Polyurethanwalze

Schneller und gleichmäßiger Leimauftrag bei Kanten- und Flächenverleimungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zeitersparnis gegenüber Pinselauftrag ca. 30%

  • Vollkommen gleichmäßiger und gut dosierbarer Leimauftrag

  • Müheloser Leimauftrag auf ebenen und gewölbten Flächen

  • Kein Leimabstreichen an den Kanten notwendig

  • Verwendungsmöglichkeit von Leimen mit kurzer offener Zeit auch bei größeren Flächen


Nachrüstbar mit zwei verschiedenen Auftragswalzen für Kanten- und Flächenverleimungen


Die Breite der Flächenwalzen beträgt 125 mm, die der inneren Kunststoffwalze 90 mm

Hinweis

Bei längeren Arbeitsunterbrechungen sollte der Versorgungsbehälter mit Wasser gereinigt werden.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.