Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache Ausgussmöglichkeit
Durch Aufschrauben des Leimausgusshahns kann der Inhalt des 28-kg-Gebindes sauber und einfach in die Leimflasche oder den Leimroller abgefüllt werden.
Scharnierplatte zum Festschrauben der Leimausgusshahn auf der Auflagefläche des Leimgebindes
- Für eine feste Fixierung beim Ausgießen
- Sicherer Halt bei der Restentleerung durch Kippen des Gebindes
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Leimeimer auf die Seite legen. Tülle herausziehen und Verschluss öffnen. Sicherheitsmembrane abziehen. Leimausgusshahn aufschrauben und Leimgebinde aufstellen. Scharnierplatte anschrauben und der Leim kann durch Öffnen des Hebels in die Leimflasche oder den Aufnahmebehälter des Leimrollers abgefüllt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!