Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leichtbaudübel W-KL
Dübel aus ABS-Kunststoff für untergeordnete Befestigungen. Verwendung in Verbindung mit einer geeigneten Dübelschraube
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Dübel aus ABS-Kunststoff für untergeordnete Befestigungen. Verwendung in Verbindung mit einer geeigneten Dübelschraube
- Hohe ABS-Qualität
- Absolut beständig gegen Verrottung
- Temperaturneutral von – 40°C bis + 80°C
- Formschlüssige Befestigung
- Spreizdruckfreie Verankerung
- Kleine Rand- und Achsabstände möglich
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
- Für untergeordnete Befestigungen in Porenbeton
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (z. B. ASSY-D)
- Im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!