Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Leichtbaudübel W-KL
Leichtbaudübel W-KL - 1 Leichtbaudübel W-KL - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Leichtbaudübel W-KL - 1
Leichtbaudübel W-KL - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leichtbaudübel W-KL

Dübel aus ABS-Kunststoff für untergeordnete Befestigungen. Verwendung in Verbindung mit einer geeigneten Dübelschraube 
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
  • Hohe ABS-Qualität

  • Absolut beständig gegen Verrottung

  • Temperaturneutral von – 40°C bis + 80°C

  • Formschlüssige Befestigung

  • Spreizdruckfreie Verankerung

  • Kleine Rand- und Achsabstände möglich

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Loch bohren
Dübel setzen
Bauteil montieren