Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lederpflege Perfect
Pflegt und schützt Glatt- und Kunstleder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochwertige Lederpflege mit UV-Schutz
- Das Leder wird aufgefrischt und langfristig vor Austrocknung geschützt
- Der natürliche Look wird nicht beeinträchtigt, das Leder wird nicht speckig oder klebrig. Mit Anti-Knarz-Additiv für eine geschmeidig weiche Haptik
- Die Grip-Technologie sorgt mit dem Anti-Rutsch-Effekt für sicheren Halt - ohne zu kleben und ohne Rückstände auf dem Lederequipment zu hinterlassen
- Mit dezent frischem Duft
Nicht geeignet für Anilin- und Wildleder. Immer zusammenhängende Flächen pflegen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden! Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Geeignet für Glatt- und Kunstleder im Fahrzeuginnenraum sowie Ledermöbel, Lederbekleidung etc. Auch für perforiertes Leder geeignet.
Nach der gründlichen Reinigung des Leders mit Lederreiniger Perfect die Lotion mittels einem Auftragspad gleichmäßig auftragen und anschließend trocknen lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!