Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lecksuchtechnik Stickstoff-Druckminderer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lecksuchtechnik Stickstoff-Druckminderer

Zur komfortablen Druck-/Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage
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
  • Für die kontrollierte und sichere Entnahme aus N2-Stahlflaschen (10 kg mit DIN-Anschluss)

  • Einstellbereich: 0–38 bar

  • In Verbindung mit Druckprüf-Armatur und Schlauchpaket I oder II kann ein Druck-/Dichtigkeitstest an geschlossenen Kfz-Klimaanlagen im Rahmen eines Klimaservice durchgeführt werden

  • In Verbindung mit Schlauch-Set, Art.-Nr. 0764000561 können einzelne Bauteile einer Kfz-Klimaanlage (im geöffneten Zustand) gespült werden
Hinweis

Nur bei entleerten Klimaanlagen verwenden!