Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lecksuchtechnik Stickstoff-Druckminderer
Zur komfortablen Druck-/Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für die kontrollierte und sichere Entnahme aus N2-Stahlflaschen (10 kg mit DIN-Anschluss)
- Einstellbereich: 0–38 bar
- In Verbindung mit Druckprüf-Armatur und Schlauchpaket I oder II kann ein Druck-/Dichtigkeitstest an geschlossenen Kfz-Klimaanlagen im Rahmen eines Klimaservice durchgeführt werden
- In Verbindung mit Schlauch-Set, Art.-Nr. 0764000561 können einzelne Bauteile einer Kfz-Klimaanlage (im geöffneten Zustand) gespült werden
Nur bei entleerten Klimaanlagen verwenden!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!