Formiergas-Druckminderer
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Formiergas-Druckminderer
Druck-/Dichtigkeitstest
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Einstellbereich: 0–27 bar
- In Verbindung mit Druckprüf-Armatur und Schlauchpaket I oder II kann ein Druck-/Dichtigkeitstest an geschlossenen Kfz-Klimaanlagen im Rhamen eines Klimaservice durchgeführt werden
- Elektronisches Gas-Spürgerät (Art.-Nr. 071553 260) verwenden
Anwendungsgebiet
- Zur komfortablen Druck-/Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage
- Für die kontrollierte und sichere Entnahme aus N2H2 (95/5-Formiergas)-Stahlflaschen (10 kg mit DIN-Anschluss)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!