Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Formiergas-Druckminderer
Druck-/Dichtigkeitstest
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einstellbereich: 0–27 bar
- In Verbindung mit Druckprüf-Armatur und Schlauchpaket I oder II kann ein Druck-/Dichtigkeitstest an geschlossenen Kfz-Klimaanlagen im Rhamen eines Klimaservice durchgeführt werden
- Elektronisches Gas-Spürgerät (Art.-Nr. 071553 260) verwenden
- Zur komfortablen Druck-/Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage
- Für die kontrollierte und sichere Entnahme aus N2H2 (95/5-Formiergas)-Stahlflaschen (10 kg mit DIN-Anschluss)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!