Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lecksucher Plus
Prüfschaum zum schnellen und sicheren Auffinden von undichten Stellen, Mikroleckagen und Haarrissen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache und schnelle Anwendung
- Sichere Diagnose innerhalb kurzer Zeit
- Kleinste Lecks und solche, die nur bei hoher Belastung auftreten, lassen sich einwandfrei nachweisen
Nicht brennbar – Lecksuche auch bei brennbaren Gasen möglich
Temperaturanwendungsbereich (–15°C bis +50°C) geprüft nach DIN51421
- Bei kalten Außentemperaturen einsetzbar
- Geeignet für tiefkalte Gase
pH-neutral
- Metalle werden nicht angegriffen
- Keine Spannungsrisskorossion bei Kunststoffen wie PVC oder PE
Nicht korrosiv
Physiologisch unbedenklich
Sauerstoffverträglich
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Freigegeben vom DVGW
Geeignet für alle technischen und medizinischen Gase in Druckluft-, Druckgas-, Klimaanlagen, Kompressoren, Schweißgeräten, Druckluftbremsanlagen, Reifen, Schläuchen oder Transporttanks. Für unter Druck stehende Gase wie z.B. Stickstoff, Propan, Butan, Stadtgas, Acetylen, Kohlendioxid, Argon, Luft etc.
Druckführende Teile aus einer Entfernung von ca. 40 cm einsprühen. Jedes Leck wird durch die Bildung von Schaumbläschen angezeigt. Beim Verdacht auf Mikroleckagen die besprühte Stelle einige Zeit beobachten. Anschließend Teile mit Wasser abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!