Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lebensmittelschmierstoff LMS-Fluid
Physiologisch unbedenklicher Spezialschmierstoff auf Paraffinölbasis
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
Viskoser, farbloser Spezialschmierstoff
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
Gezielte Applikation
- Optimale, gezielte Schmierung an definierten Schmierstellen
- Wirtschaftlich und sparsam im Verbrauch
Geruchs- und geschmacksneutral
AOX- und silikonfrei
Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.
1 NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.
NSF H1 registriert (Nr.: 135923), entspricht den Anforderungen H1, 1998.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
und Pharmaindustrie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!