Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® Lebensmittel
Kriechfähiger, wasserfester, synthetischer Haftschmierstoff
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
Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar
NSF H1 registriert. Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.
Sehr gute Kriechfähigkeit
- Schmieren von schwer zugänglichen Stellen
- Eindringen in engste Zwischenräume und Toleranzen
Gute Haftaktivtät
- Breites Anwendungsspektrum z.B. auf senkrechten Schmierstellen
- Schleuderfest auf drehenden und rotierenden Teilen
Schützt dauerhaft vor Korrosion und Buntmetallangriff
Wasserbeständig
Harz- und säurefrei
Silikon-, säure-, harz- und AOX-frei
als Korrosionsschutzfilm für Lebensmittelkontaktflächen den Schmierstoff vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig
entfernen.
NSF H1 registriert (Nr.: 140816), entspricht den Anforderungen H1, 1998.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
eingesetzt werden. Beim Einsatz als Korrosionsschutzfilm für Lebensmittelkontaktflächen den Schmierstoff vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!