Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verhindert das Verstopfen von Dachrinnen und Fallrohren durch Laub
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das Laub bleibt auf dem Gitter liegen, trocknet ab und wird fortgeweht.
Einfache Montage durch integrierte Klammeranordnung
Das Gitter wird einfach auf dem Rinnenwulst aufgeclipst
Universelle Anpassung sowohl an 6-teilige als auch an 7-teilige Dachrinnengrößen (= Rinnenbreite: 125 und 150 mm)
Ideal für Altbau-Sanierung,da nachträglich montierbar.
Optimale Farbanpassung an Zink- und Kupferrinnen
Material: Polypropylen
Ideal für Altbau-Sanierung, da nachträglich montierbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!