Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachrinnenschutz
Verhindert das Verstopfen von Dachrinnen und Fallrohren durch Laub
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Das Laub bleibt auf dem Gitter liegen, trocknet ab und wird fortgeweht.
Einfache Montage durch integrierte Klammeranordnung
Das Gitter wird einfach auf dem Rinnenwulst aufgeclipst
Universelle Anpassung sowohl an 6-teilige als auch an 7-teilige Dachrinnengrößen (= Rinnenbreite: 125 und 150 mm)
Ideal für Altbau-Sanierung,da nachträglich montierbar.
Optimale Farbanpassung an Zink- und Kupferrinnen
Material: Polypropylen
Ideal für Altbau-Sanierung, da nachträglich montierbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!