STARLINE® Latzhose

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

STARLINE® Latzhose

Moderne Arbeitslatzhose mit robustem Gewebe. Elastische Träger und Weitenverstellung für hohen Tragekomfort. Einmal anziehen, nie wieder ausziehen.

  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 250 g
  • Normen: EN 14404
  • EN-Norm: 14404
  • Waschbar bei: 60°C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M004093050
50 Schwarz, Grau 65% Polyester, 35% Baumwolle 250 g
1 St.
M004093054
54 Schwarz, Grau 65% Polyester, 35% Baumwolle 250 g
1 St.
M004093056
56 Schwarz, Grau 65% Polyester, 35% Baumwolle 250 g
1 St.
M004093058
58 Schwarz, Grau 65% Polyester, 35% Baumwolle 250 g
1 St.
M004093060
60 Schwarz, Grau 65% Polyester, 35% Baumwolle 250 g
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
  • Robustes, strapazierfähiges und pflegeleichtes Material

  • Viele funktionelle Taschen, großer Stauraum

  • Elastische Träger mit Steckschnallen, weitenverstellbarer Bund

  • 3-fach-Nähte, Reflexbiesen

  • Knietaschen aus CORDURA®, nach DIN EN 14404 zertifiziert

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.