Damen-Latzhose STAR

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Damen-Latzhose STAR

Komfortable und funktionelle Latzhose für Damen

  • Farbe: Schwarz, Pink
  • Größe: 38
  • Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 245 g
  • Waschbar bei: 60°C
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
Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M404104503
Schwarz, Pink 38 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
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
Elastische Träger



Seitliche Weitenverstellung im Hüftbereich durch Knöpfe



Alles griffbereit durch


  • Mehrfach unterteilte große Latztasche mit zusätzlicher Innentasche

  • Zwei Eingriffstaschen vorne

  • Doppelte Meterstabtasche sowie Handytasche links

  • Zwei verschließbare Gesäßtaschen