Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Latthammer voll geschmiedet
Extrem robuster, aus einem Stück geschmiedeter Latthammer mit 2K-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank rutschfestem, schlaggedämpften 2-Komponenten-Griff
- Leichtes Ansetzen von Nägeln mit einer Hand durch die Nagelrille mit magnetischem Nagelhalter
- Ermöglicht das Ausziehen von Nägeln unter beengten Platzverhältnissen mit dem seitlichen Nagelzieher
- Kein Abrutschen beim Aufschlagen aufgrund der gerauten Bahn auf der Schlagseite
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!