Lastenträger Aluminium

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lastenträger Aluminium

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren

  • Werkstoff: Aluminium
  • Höhe: 35 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Anzahl Teile Breite Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
096380 470
LTRGSET1 6 STK 1170 mm 6,500 kg
1 St.
096380 471
LTRGSET2 9 STK 1400 mm 8 kg
1 St.
096380 472
LTRGSET3 6 STK 1400 mm 10,500 kg
1 St.
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
  • Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand

  • Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa

  • 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger

  • TÜV geprüft und 20G crash-getestet

  • Rostfrei

  • Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung
Hinweis
  • Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten

  • Seitenstützen, Schlösser und Laderolle nicht im Lieferumfang enthalten