Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laserempfänger

Laserempfänger sind essenzielle Werkzeuge für präzise Nivellier- und Messarbeiten auf Baustellen und in der Vermessungstechnik. Sie bieten eine hohe Reichweite von bis zu 600 m und ermöglichen eine millimetergenaue Anzeige für exakte Höhenmessungen. Dank robuster Gehäusekonstruktion sind sie staub- und wassergeschützt und ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Eine intuitive Bedienung mit gut lesbaren Displays sorgt für eine schnelle und zuverlässige Messwertaufnahme. Die hohe Signalempfindlichkeit gewährleistet eine präzise Erfassung, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Würth Laserempfänger stehen für professionelle Qualität. Sie überzeugen durch erstklassige Verarbeitung, langlebige Materialien und maximale Zuverlässigkeit. Damit sind sie ideal für anspruchsvolle Vermessungsaufgaben im Innen- und Außenbereich.