Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Laserempfänger LR5-14
Laserempfänger LR5-14 - 1 Laserempfänger LR5-14 - 2 Laserempfänger LR5-14 - 3 Laserempfänger LR5-14 - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/j2AyFIr2lnQ

Laserempfänger LR5-14 - 1
Laserempfänger LR5-14 - 2
Laserempfänger LR5-14 - 3
Laserempfänger LR5-14 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laserempfänger LR5-14

Hochwertiger Laserempfänger mit Millimeter-Anzeige für Rotationslaser, inklusive Halterung für Messlatte
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
Für harte, präzise Einsätze


  • Ideal für Baustellen aufgrund des weiten Arbeitsbereichs von bis zu 600 m

  • Komplett geschützt gegen Staub und Wasser durch IP67-Schutzklasse

  • Schnelle Erfassung des Laserstrahls dank dem großen Empfangsfenster

  • Einfaches Ablesen der Werte dank 2 LCD-Displays auf Vorder- und Rückseite

  • Optimale Einstellung auf das Laserlicht und die Umgebung durch die 5 Empfindlichkeitsstufen

  • Lange Batterie-/Akku-Nutzungsdauer von bis zu 50 Stunden für lange Einsätze ohne Unterbrechungen


Unkompliziert in der Anwendung


  • Einfaches Einstellen von Neigungen über Funk

  • Schnelles Ausrichten mit Hilfe der integrierten Nivellierlibelle

  • Für die Nutzung mit einer Latte befindet sich am Empfänger eine Halterung

  • 3 akustische Signalstufen
Hinweis
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet

  • Lieferung ohne Batterien