Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laserempfänger LR5-14
Hochwertiger Laserempfänger mit Millimeter-Anzeige für Rotationslaser inklusive Halterung für Messlatte.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geeignet für jede Baustelle
600 m Arbeitsbereich
Einstellen von Neigungen
Steuert den RL5-14 über Funk
Kompletter Schutz gegen Schmutz und Wasser
IP67
Schnelle Erfassung des Laserstrahls
Großes Empfangsfenster
Einfaches Ablesen der Werte
Zwei LCD Displays auf Vorder- und Rückseite
5 Empfindlichkeitsstufen
Nivellierlibelle als Ausrichtungshilfe
Empfängerhalterung für die Anwendung mit einer Latte
Drei akustische Signalstufen
Lieferung ohne Batterien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!