Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24
Hochpräziser High-End Laser-Entfernungsmesser mit Farbdisplay, Touchscreen, Messung im Bild, Bluetooth, digitalem Zielsucher für Messungen im Außenbereich. USB-C-Ladebuchse zum Laden des Akkus und Download der Messungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr genaue Messungen auch bei Sonneneinstrahlung
- Die eingebaute Farbkamera ermöglicht eine digitale Zielerfassung
- Anvisiertes Ziel kann mit 4-fach-Zoom mühelos vergrößert werden
Intuitive Bedienung und einfaches Ablesen aus jeder Position
- Grafische Menüführung des Farbdisplays mit Touchscreen ermöglicht ein einfaches Anwenden des Entfernungsmessers
- Dank des eingebauten Gyroskops dreht sich der Bildschirm in jede Richtung mit
- Zusätzliche seitliche Messtaste
Einfache Datenübertragung
- Direktes Übertragen an Word und Excel per Bluetooth V5.0 mit dem Smartphone, Tablet oder PC zur Vermeidung manueller Tastatureingaben und Übertragungsfehlern
- Kompatibel mit der Würth-WDM APP
Robustes, kompaktes und handliches Gerät
- Durch das verlängerte 50 mm-Endstück kann auch aus Schlitzen oder Ecken gemessen werden
- Befestigung auf 1/4 Zoll-Stativen ermöglicht indirekte Messungen auf hohe Entfernungen
Umfangreiche Messmöglichkeiten
- Durch den 360°-Neigungssensor ergeben sich weitere indirekte Messmöglichkeiten (Höhenmessung, Dachlängen- und Schrägenmessung) sowie digitale Wasserwaage
- Einzeldistanzmessung, Dauermessung, Min/Max-Messung, Fläche, Volumen, Raumwinkel, Dreiecksfläche, indirekte horizontale Distanz, Messen im Bild, Neigungsmessung, Pythagoras, Absteckfunktion, Timer, Addition, Subtraktion, Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen) Speicher, persönliche Favoriten, Fotofunktion, Gestensteuerung, 3D-ready
Lieferumfang
- Textilschutztasche
- Schnellanleitung
- USB-C-Ladekabel für PC oder Laptop
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!