Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Laser-Entfernungsmesser WDM 5-12
Laser-Entfernungsmesser WDM 5-12 - 1
Laser-Entfernungsmesser WDM 5-12 - 2
Laser-Entfernungsmesser WDM 5-12 - 3
Laser-Entfernungsmesser WDM 5-12 - 4
Laser-Entfernungsmesser WDM 5-12 - 5
Laser-Entfernungsmesser WDM 5-12 - 6
Laser-Entfernungsmesser WDM 5-12 - 7
Laser-Entfernungsmesser WDM 5-12 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laser-Entfernungsmesser WDM 5-12

Hochpräziser, robuster Laser-Entfernungsmesser mit Neigungsmesser und Kompass
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
Technische Spezifikationen (Genauigkeit ± 1,0 mm, Reichweite 80 m) erfüllen die neue ISO Norm 16331-1 umfänglich



Großes, beleuchtetes Display


Sehr gute Lesbarkeit



8 Punkte Kompass


Ermöglicht die genaue Orientierung



360° Neigungsmesser


Nivellieren, Messen von Dachschrägen oder Gefällen



Raummaßfunktion


Mantelfläche, Deckenfläche bzw. Raumumfang



Extrem robustes, handliches Gerät


  • Stoßschutz durch extra dicke Weichkomponente

  • IP65 (Staubdicht und geschützt vor Wasserstrahl aus allen Richtungen)


Automatische Erkennung der Endstückposition


  • Erlaubt es aus Schlitzen und Ecken zu messen

  • Präzises Messen mit Hilfe eines Eckanschlags


Stativschraube


Erlaubt präzises Messen vom Stativ aus



Funktionen


  • Flächenberechnung

  • Volumenberechnung

  • Raummaß

  • Tracking (Dauermessung)

  • Pythagoras

  • Absteckfunkfunktion

  • Timer

  • Neigungsmesser

  • Speicher (20 Plätze)

  • Kompass

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet