Laser-Entfernungsmesser LP 19
Laser-Entfernungsmesser LP 19 - 1
Laser-Entfernungsmesser LP 19 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laser-Entfernungsmesser LP 19

Handlicher, leichter Laser- Entfernungsmesser zum Messen von Längen

  • Messbereich Länge max.: 10 m
  • Akku-/Batterielebensdauer: bis 5000 Messungen
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
  • Akku-/Batterietyp: Alkali
  • Länge: 153 mm
  • Breite: 24,5 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 40 °C
  • Laser-Wellenlänge: 645 nm
  • Messabweichung Länge (+/-): +/- 6 mm
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
Art.-Nr. Messbereich Länge max. Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
5709300590
10 m bis 5000 Messungen 2 Stck Alkali
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Sehr leichtes und handliches Gerät

  • Messbereich 0,5 – 10 m

  • Mit Metallclip zum Befestigen am Gürtel oder der Hemdtasche

  • Sehr einfache Bedienung durch Ein-Tasten-Bedienung


Lieferumfang:


  • 2 x 1,5 V AAA Batterien

  • Karton

  • Bedienungsanleitung