Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Test-Set Langschleifband Metall
Test-Set Langschleifband Metall - 1
Test-Set Langschleifband Metall - 2
Test-Set Langschleifband Metall - 3
Test-Set Langschleifband Metall - 4
Test-Set Langschleifband Metall - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Test-Set Langschleifband Metall

Test-Set bestehend aus 3x Langschleifband Metall CERALINE für den perfekten Vorschliff (Körnung 60, 80 und 120) und 1x Langschleifband Metall Kompakt-Korn für den perfekten Zwischenschliff (Körnung 240)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Langschleifband Metall CERALINE


  • Für den perfekten Vorschliff von flächigen und leicht profilierten Bauteilen aus Stahl oder Edelstahl

  • Für hohe Ansprüche an dekorative Oberflächen


Langschleifband Metall Kompakt-Korn


  • Für den perfekten Zwischenschliff von flächigen und leicht profilierten Bauteilen aus Stahl oder Edelstahl bei gleichbleibender Oberflächengüte (Rautiefe) über die ganze Lebensdauer des Bandes

  • Für hohe Ansprüche an dekorative Oberflächen
Hinweis

Die optimale Bandgeschwindigkeit ist in Abhängigkeit des zu bearbeitenden Materials (Dicke und Art) zu wählen. Die empfohlene Bandgeschwindigkeit ist ein Richtwert. Die Bandgeschwindigkeit sowie der Anpressdruck beeinflussen die Standzeit des Schleifbands und das Oberflächenergebnis.