Langschildpaar Ohne Drückerlochteil

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Langschildpaar Ohne Drückerlochteil

  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Lagertechnik: Mit Kunststofflagerung
  • Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild: Zinkdruckguss
  • Glanzgrad: Matt
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15,8 mm
  • Rosetten-/ Schildform: Langschild abgerundet
  • Lochabstand: 190 mm
  • Türschildbreite: 40 mm
  • Schildlänge: 220 mm
  • Schildstärke: 4 mm
  • Lieferumfang: 1 Langschildpaar, 8 Linsensenkkopfschrauben 3,5 x 17 mm vn,

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Entfernung (Griff-Schloss) Lochung Geeignet für Brandschutzge... Anzahl VE
Preis/VE
0687170050
72 mm BB Zimmertüren Nein
0687170051
78 mm WC/ Bad WC- und Badtüren Nein
0687170052
72 mm PZ Zimmertüren, Wohnungseingangstüren Nein
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
Befestigung durch 4 sichtbare Schrauben


Einfache Montage


Keine Behinderung des Drückerlochteiles bei der Montage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!