Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Langlochfräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend
Langlochfräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend - 1
Langlochfräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Langlochfräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten bis ca. 1.300 N/mm². Bohren auf volle Tiefe und Längsfräsen mit exakten Passungen.

  • Produktcode: 1157
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Normen: WN
  • Baulänge: Kurz
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 1835-B
  • Typ: N
  • Schneidstoff: HSCo8
  • Oberfläche: TiAlN
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: e8
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Produktcode Anzahl VE
Preis/VE
5443600193
5 mm 6 mm 52 mm 1157
1 St.
5443600201
20 mm 20 mm 88 mm 1157
1 St.
5443600197
12 mm 12 mm 73 mm 1157
1 St.
5443600196
10 mm 10 mm 63 mm 1157
1 St.
5443600191
3 mm 6 mm 49 mm 1157
1 St.
5443600195
8 mm 10 mm 61 mm 1157
1 St.
5443600200
18 mm 16 mm 79 mm 1157
1 St.
5443600192
4 mm 6 mm 51 mm 1157
1 St.
5443600199
16 mm 16 mm 79 mm 1157
1 St.
5443600198
14 mm 12 mm 73 mm 1157
1 St.
5443600194
6 mm 6 mm 52 mm 1157
1 St.