Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Langlochfräser HSCo8, DIN 327D, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend
Langlochfräser HSCo8, DIN 327D, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend - 1
Langlochfräser HSCo8, DIN 327D, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Langlochfräser HSCo8, DIN 327D, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten bis ca. 1.200 N/mm². Bohren auf volle Tiefe und Längsfräsen mit exakten Passungen.

  • Produktcode: 1026
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff
  • Anzahl Schneiden: 2 STK
  • Normen: DIN 327
  • Baulänge: Kurz
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 1835-B
  • Typ: N
  • Schneidstoff: HSCo8
  • Oberfläche: Blank
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: e8
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 41 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443600039
34 mm 32 mm 112 mm 32 mm
1 St.
5443600028
19 mm 16 mm 79 mm 19 mm
1 St.
5443600029
20 mm 20 mm 88 mm 22 mm
1 St.
5443600001
2 mm 6 mm 48 mm 4 mm
1 St.
5443600010
6,5 mm 10 mm 60 mm 10 mm
1 St.
5443600015
9 mm 10 mm 61 mm 11 mm
1 St.
5443600026
17 mm 16 mm 79 mm 19 mm
1 St.
5443600027
18 mm 16 mm 79 mm 19 mm
1 St.
5443600036
28 mm 25 mm 102 mm 26 mm
1 St.
5443600018
10,5 mm 12 mm 70 mm 13 mm
1 St.
5443600020
11,5 mm 12 mm 70 mm 13 mm
1 St.
5443600005
4 mm 6 mm 51 mm 7 mm
1 St.
5443600019
11 mm 12 mm 70 mm 13 mm
1 St.
5443600032
23 mm 20 mm 88 mm 22 mm
1 St.
5443600037
30 mm 25 mm 102 mm 26 mm
1 St.
5443600006
4,5 mm 6 mm 51 mm 7 mm
1 St.
5443600014
8,5 mm 10 mm 61 mm 11 mm
1 St.
5443600022
13 mm 12 mm 73 mm 16 mm
1 St.
5443600025
16 mm 16 mm 79 mm 19 mm
1 St.
5443600023
14 mm 12 mm 73 mm 16 mm
1 St.
5443600017
10 mm 10 mm 63 mm 13 mm
1 St.
5443600030
21 mm 20 mm 88 mm 22 mm
1 St.
5443600035
26 mm 25 mm 102 mm 26 mm
1 St.
5443600003
3 mm 6 mm 49 mm 5 mm
1 St.
5443600004
3,5 mm 6 mm 50 mm 6 mm
1 St.
5443600008
5,5 mm 6 mm 52 mm 8 mm
1 St.
5443600021
12 mm 12 mm 73 mm 16 mm
1 St.
5443600011
7 mm 10 mm 60 mm 10 mm
1 St.
5443600031
22 mm 20 mm 88 mm 22 mm
1 St.
5443600002
2,5 mm 6 mm 49 mm 5 mm
1 St.
5443600007
5 mm 6 mm 52 mm 8 mm
1 St.
5443600013
8 mm 10 mm 61 mm 11 mm
1 St.
5443600024
15 mm 12 mm 73 mm 16 mm
1 St.
5443600033
24 mm 25 mm 102 mm 26 mm
1 St.
5443600034
25 mm 25 mm 102 mm 26 mm
1 St.
5443600040
36 mm 32 mm 112 mm 32 mm
1 St.
5443600012
7,5 mm 10 mm 60 mm 10 mm
1 St.
5443600009
6 mm 6 mm 52 mm 8 mm
1 St.
5443600016
9,5 mm 10 mm 61 mm 11 mm
1 St.
5443600038
32 mm 32 mm 112 mm 32 mm
1 St.
5443600041
40 mm 32 mm 118 mm 38 mm
1 St.