Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Langlochfräser HSCo8, DIN 844L, lang, Dreischneider, zentrumschneidend
Langlochfräser HSCo8, DIN 844L, lang, Dreischneider, zentrumschneidend - 1
Langlochfräser HSCo8, DIN 844L, lang, Dreischneider, zentrumschneidend - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Langlochfräser HSCo8, DIN 844L, lang, Dreischneider, zentrumschneidend

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit, bis ca. 1.300 N/mm². Fräsen von Nuten mit größerer Bohrtiefe, exakten Passungen, ebenso zum Stirn- und Umfangfräsen geeignet. Hohe Zerspanungsleistung und große Laufruhe ergeben beste Oberflächengüte.

  • Produktcode: 1187
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Normen: DIN 844
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 1835-B
  • Typ: N
  • Schneidstoff: HSCo8
  • Oberfläche: TiAlN
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: e8
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443600250
13 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600245
6 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443600251
14 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600243
4 mm 6 mm 55 mm 11 mm
1 St.
5443600241
2 mm 6 mm 51 mm 7 mm
1 St.
5443600248
10 mm 10 mm 72 mm 22 mm
1 St.
5443600249
12 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600252
16 mm 16 mm 92 mm 32 mm
1 St.
5443600247
9 mm 10 mm 69 mm 19 mm
1 St.
5443600242
3 mm 6 mm 52 mm 8 mm
1 St.
5443600244
5 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443600253
20 mm 20 mm 104 mm 38 mm
1 St.
5443600246
8 mm 10 mm 69 mm 19 mm
1 St.