Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Laminat-Mittelklemme Klick
Laminat-Mittelklemme Klick - 1 Laminat-Mittelklemme Klick - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Laminat-Mittelklemme Klick - 1
Laminat-Mittelklemme Klick - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laminat-Mittelklemme Klick

Für rahmenlose Photovoltaikmodule (Laminatmodule)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Zertifiziert durch First Solar, Calyxo und Q-Cells



Komplett vormontiert


Mittelklemme kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden



Vorteile auf einen Blick


  • Schnelle Montage

Durch die vorkonfektionierte Anlieferung aller Systemkomponenten sowie die innovative Klick-Montage verringert sich die Montagezeit erheblich.


  • Maximale Flexibilität

Höhenverstellbare Mittel- und Endklemmen sowie Dachhaken erlauben eine hohe Flexibilität bei der Montage von allen gängigen Modultypen und Dacheindeckungen.


  • Lange Lebensdauer

Alle Systemkomponenten sind aus hochwertigem Aluminium oder Edelstahl A2 gefertigt, sodass eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert ist.


  • Optimale Anpassungsfähigkeit

Durch den Einsatz des Teleskopstückes erfolgt eine millimetergenaue Anlagenauslegung. Der zeitaufwendige Zuschnitt von Montageschienen entfällt komplett.


  • Maximale Sicherheit

Das Befestigungssystem entspricht den Anforderungen gemäß DIN 1055.