Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Laminat-Endklemme Klick für rahmenlose Photovoltaikmodule (Laminatmodule)
Laminat-Endklemme Klick für rahmenlose Photovoltaikmodule (Laminatmodule) - 1
Laminat-Endklemme Klick für rahmenlose Photovoltaikmodule (Laminatmodule) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laminat-Endklemme Klick für rahmenlose Photovoltaikmodule (Laminatmodule)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Zertifiziert durch First Solar, Calyxo und Q-Cells



Komplett vormontiert


Endklemme kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene gekli1ckt werden



Vorteile auf einen Blick


  • Schnelle Montage

Durch die vorkonfektionierte Anlieferung aller Systemkomponenten sowie die innovative Klick-Montage verringert sich die Montagezeit erheblich.


  • Maximale Flexibilität

Höhenverstellbare Mittel- und Endklemmen sowie Dachhaken erlauben eine hohe Flexibilität bei der Montage von allen gängigen Modultypen und Dacheindeckungen.


  • Lange Lebensdauer

Alle Systemkomponenten sind aus hochwertigem Aluminium oder Edelstahl A2 gefertigt, sodass eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert ist.


  • Optimale Anpassungsfähigkeit

Durch den Einsatz des Teleskopstückes erfolgt eine millimetergenaue Anlagenauslegung. Der zeitaufwendige Zuschnitt von Montageschienen entfällt komplett.


  • Maximale Sicherheit

Das Befestigungssystem entspricht den Anforderungen gemäß DIN 1055.

Hinweis

Nur für Quermontage geeignet!