Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lamellenstopfen

Lamellenstopfen sind Kunststoffstopfen, die mithilfe von Lamellen in Bohrlöchern oder Leitungen eingesetzt werden. Sie dienen zur Verschließung von Öffnungen und verhindern das Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit. Lamellenstopfen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und eignen sich für Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie im Maschinen- und Anlagenbau, der Elektrotechnik, der Baubranche oder auch im Möbelbau. Die Lamellenstopfen von Würth zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Passgenauigkeit aus, die eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Sie bestehen aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff und sind somit auch für den Einsatz im Freien geeignet. Dank ihrer einfachen Montage sind sie schnell und unkompliziert zu installieren.