Rechteckstopfen GPN 270 R
Rechteckstopfen GPN 270 R - 1
Rechteckstopfen GPN 270 R - 2
Rechteckstopfen GPN 270 R - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rechteckstopfen GPN 270 R

GPN 270 R, Polyethylen (PE-LLD), Schwarz

  • Sonstige Norm: GPN 270
  • Werkstoff: LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe: Schwarz
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 70 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 90 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Profillänge Profilbreite Geeignet für Rohrdicke Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0598274520
45 mm 20 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
200 St.
0598275031
50 mm 30 mm 3 mm 19 mm
20 St.
0598275040
50 mm 40 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
10 St.
0598276020
60 mm 20 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
25 St.
0598276041
60 mm 40 mm 4 mm 19 mm
25 St.
0598276042
60 mm 40 mm 5 mm 19 mm
10 St.
0598277041
70 mm 40 mm 4 mm 22 mm
25 St.
0598278061
80 mm 60 mm 3 mm 22 mm
50 St.
0598278040
80 mm 40 mm 1,5 - 2 mm 22 mm
20 St.
0598271040
100 mm 40 mm 1,5 - 2 mm 22 mm
10 St.
0598271051
100 mm 50 mm 4 mm 22 mm
20 St.
0598271050
100 mm 50 mm 3 mm 22 mm
25 St.
0598271260
120 mm 60 mm 3 mm 22 mm
10 St.
0598271480
140 mm 80 mm 4 mm 22 mm
10 St.
0598272015
20 mm 15 mm 1,5 - 2 mm 15 mm
250 St.
0598275030
50 mm 30 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
50 St.
0598271052
100 mm 50 mm 5 mm 22 mm
20 St.
0598272515
25 mm 15 mm 1,5 - 2 mm 15 mm
100 St.
0598278030
80 mm 30 mm 1,5 - 2 mm 22 mm
100 St.
0598273520
35 mm 20 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
200 St.
0598278051
80 mm 50 mm 4 mm 22 mm
25 St.
0598276040
60 mm 40 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
10 St.
0598274020
40 mm 20 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
100 St.
0598273020
30 mm 20 mm 1,5 - 2 mm 15 mm
100 St.
0598277040
70 mm 40 mm 1,5 - 2 mm 22 mm
50 St.
0598275025
50 mm 25 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
200 St.
0598276030
60 mm 30 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
100 St.
0598272010
20 mm 10 mm 1,5 - 2 mm 15 mm
100 St.
0598271262
120 mm 60 mm 5 mm 22 mm
10 St.
0598278041
80 mm 40 mm 4 mm 22 mm
50 St.
0598278062
80 mm 60 mm 5 mm 22 mm
10 St.
0598278050
80 mm 50 mm 1,5 - 2 mm 22 mm
50 St.
0598271261
120 mm 60 mm 4 mm 22 mm
10 St.
0598272520
25 mm 20 mm 1,5 - 2 mm 15 mm
100 St.
0598274525
45 mm 25 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
1 St.
0598276031
60 mm 30 mm 3 mm 19 mm
10 St.
0598278020
80 mm 20 mm 1,5 - 2 mm 22 mm
50 St.
0598271280
120 mm 80 mm 1,5 - 2 mm 22 mm
10 St.
0598272510
25 mm 10 mm 1,5 - 2 mm 15 mm
1000 St.
0598274030
40 mm 30 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
100 St.
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
Robust:


Verstärkter Kopfbereich für erhöhte Beanspruchung.


Zusatzinformation:


Zum Verschließen von Profilrohren.


Presssitz durch Lamellen.


Hochwertige Optik durch genarbte Kopfoberfläche und seitliche Fase.