Quadratstopfen GPN 260 Q
Quadratstopfen GPN 260 Q - 1
Quadratstopfen GPN 260 Q - 2
Quadratstopfen GPN 260 Q - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Quadratstopfen GPN 260 Q

GPN 260 Q, Polyethylen (PE-LLD), Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Profillänge Profilbreite Geeignet für Rohrdicke Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0598261001
100 mm 100 mm 3 mm 22 mm
5 St.
0598261201
120 mm 120 mm 5 mm 22 mm
10 St.
0598262525
25 mm 25 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
100 St.
0598262020
20 mm 20 mm 1,5 - 2 mm 15 mm
100 St.
0598263030
30 mm 30 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
75 St.
0598263031
30 mm 30 mm 3 mm 19 mm
80 St.
0598264040
40 mm 40 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
100 St.
0598264041
40 mm 40 mm 3 mm 19 mm
20 St.
0598264042
40 mm 40 mm 4 mm 19 mm
50 St.
0598265050
50 mm 50 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
20 St.
0598265052
50 mm 50 mm 5 mm 19 mm
30 St.
0598265051
50 mm 50 mm 3 mm 19 mm
25 St.
0598268080
80 mm 80 mm 3 mm 22 mm
10 St.
0598269090
90 mm 90 mm 1,5 - 2 mm 22 mm
25 St.
0598267070
70 mm 70 mm 3 mm 22 mm
50 St.
0598266061
60 mm 60 mm 4 mm 19 mm
35 St.
0598263434
34 mm 34 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
60 St.
0598266062
60 mm 60 mm 5 mm 19 mm
20 St.
0598261005
100 mm 100 mm 5 mm 22 mm
5 St.
0598267071
70 mm 70 mm 4 mm 22 mm
10 St.
0598261515
15 mm 15 mm 1,5 - 2 mm 15 mm
200 St.
0598264545
45 mm 45 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
60 St.
0598263435
34 mm 34 mm 3 mm 19 mm
200 St.
0598262222
22 mm 22 mm 1,5 - 2 mm 19 mm
150 St.
0598264044
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
Robust:


Verstärkter Kopfbereich für erhöhte Beanspruchung.


Zusatzinformation:


Zum Verschließen von Profilrohren.


Presssitz durch Lamellen.


Hochwertige Optik durch genarbte Kopfoberfläche und seitliche Fase.